M18BPFPH-401 Urządzenie do natryskiwania

Nr art.: 4933464962
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.
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
Numer artykułu 4933464962
EAN / GTIN 4058546229078
Numer producenta 4933464962
Numer L L00800 240
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • M18™ SWITCH TANK™ to pierwszy 15-litrowy opryskiwacz plecakowy z wymiennymi zbiornikami i pompami elektronicznymi, które nie wymagają użycia siły.
  • Dzięki systemowi wymiennym pompa, wąż i pręt natryskowy są odłączone od jednostki podstawowej.
  • Specjalne, wymienne zbiorniki zapobiegają zanieczyszczeniom chemicznym, obniżając tym samym koszty eksploatacji.
  • Maks. Ciśnienie robocze 8,27 bar
  • Ciśnienie dostosowane do zastosowania, regulowane w zależności od potrzeb
  • Do 2 godzin pracy (do 12 kanistrów) z akumulatorem o pojemności 4,0 Ah
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 1 x M18 B4
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 4,0
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 1
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 5,0 (M18 B4)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 5,0
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 C
  • Dostępna stacja ładowania: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 45
  • wersja produktu: M18 BPFPH-401
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: M18B4, M12-18C

W dostawie:

1 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion battery, charger