M18BPFPH-401 Permetezőgép Tank

Cikkszám: 4933464962
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomáspermetező

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933464962
EAN / GTIN 4058546229078
Gyártó száma 4933464962
L-szám L00800 240

Leírás

Leírás:

  • Az M18™ SWITCH TANK™ az első 15 literes háti Jelölőetezőgép cserélhető tartályokkal és erő nélküli elektronikus szivattyúval
  • A cserélhető rendszer leválasztja a szivattyút, a tömlőt és a szórópálcát az alapegységről
  • A speciális, cserélhető tartályok megakadályozzák a vegyszeres szennyeződést, és ezáltal csökkentik az üzemeltetési költségeket
  • Max. 8,27 bar üzemi nyomás
  • Az alkalmazásspecifikus nyomás igény szerint beállítható
  • Max. 2 óra üzemidő (akár 12 kanna) 4,0 Ah-s akkumulátorral
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 1 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 4,0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkuk száma: 1
  • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Technológia: Brushed
  • Kiszállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 5. 0 (M18 B4)
  • Súly akkumulátorral: 5,0
  • Mellékelt töltő: M12-18 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési idő: 45
  • Termékváltozat: M18 BPFPH-401
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: M18B4, M12-18C

Tartalom:

1 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, töltő