M18BPFPh-401 pulverizador y pulverizador

Número de artículo: 4933464962
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933464962
EAN / GTIN 4058546229078
Número del fabricante 4933464962
Número L L00800 240
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Los pulverizadores de mochila M18™ SWITCH TANK™ de 15L proporcionan la primera solución del mercado intercambiable y sin necesidad de bombeo manual
  • El diseño del tanque intercambiable aísla la bomba, manguera y varilla, separando los componentes desgastables de la base M18™ SWITCH TANK™
  • Añade y sustituye las juntas de unión del tanque para evitar la contaminación entre químicos y reducir costes
  • 120PSI (8.27 bar) de presión de la bomba
  • Incluye dial de selección de la presión ajustable para adaptarse a las necesidades del usuario
  • Hasta 2 horas de autonomía (12 tanques o más) con una batería de 4.0Ah
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M18 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de batería [Ah]: 4,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 1
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5. 0 (M18 B4)
  • Peso con batería: 5,0
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 45
  • Variante del producto: M18 BPFPH-401
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento estándar: M18B4, M12-18C

Volumen de suministro:

1 batería de iones de litio roja de 18 V / 4,0 Ah, cargador