M18FCHS-0 Akumulatorowa piła łańcuchowa

Nr art.: 4933464723
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Piła łańcuchowa
Masa całkowita 6,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933464723
EAN / GTIN 4058546226688
Numer producenta 4933464723
Numer L L00800 252
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Z mocą piły łańcuchowej spalinowej do niemal wszystkich typowych zastosowań
  • Technologia FUEL™ pozwala utrzymać prędkość piły nawet podczas najbardziej wymagających zastosowań i zapobiega jej zacinaniu się.
  • System High Output™ przenosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom wydajności.
  • Większa wydajność i czas pracy zapewniające bezkompromisową gotowość do pracy narzędzi akumulatorowych w zastosowaniach mobilnych
  • Do 150 cięć w miękkim drewnie o wymiarach 10 x 10 cm na jednym ładowaniu akumulatora (12,0 Ah)
  • Niezwykle wytrzymała metalowa przekładnia
  • Płynna regulacja prędkości pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę nad wydajnością.
  • Metalowy ogranicznik pazura zapewniający lepszy efekt dźwigni podczas procesu cięcia
  • Łatwe smarowanie łańcucha: pojemnik bezstratny, łatwy do napełniania i prosta kontrola poziomu napełnienia
  • W zestawie znajduje się 80 ml oleju, łańcuch tnący i osłona prowadnicy.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 6,4 (M18 HB12)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 6,4
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • wersja produktu: M18 FCHS-0
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: 80 ml oleju, łańcuch, osłona łańcucha (oprawka mieczowa)

W dostawie:

80 ml oil, chain, chain guard (bar)