• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Motosega a batteria M18FCHS-0

Codice art.: 4933464723
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933464723
EAN / GTIN 4058546226688
Codice del produttore 4933464723
Numero-L L00800 252
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Elettrosega M18 FUEL™ garantisce potenza pari alle più performanti seghe a scoppio
  • La tecnologia FUEL™ consente di mantenere velocità costante anche nelle applicazioni più impegnative, garantendo prestazioni migliori rispetto ad una motosega con motore da 40 cc
  • Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
  • L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce protezione al sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile sotto carico
  • Il pacco batteria REDLITHIUM™ da 12.0 Ah offre prestazioni costanti e più autonomia
  • Consente fino a 150 tagli su legno di pino da 100 mm x 100 mm con una singola carica di batteria (12.0 Ah)
  • Ingranaggi completamente in metallo ad alta resistenza
  • Interruttore con velocità variabile per avere pieno controllo sulla potenza, risposta istantanea e massima velocità in meno di 1 secondo
  • Barra da 40 cm, passo della lama 9.5 mm
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
  • Fornita con 80cc di olio, catena e copertura della barra

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Consegnato: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 HB12)
  • Peso con batteria: 6,4
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante del prodotto: M18 FCHS-0
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: 80 ml di olio, catena, paracatena (barra)

Fornitura:

80 ml di olio, catena, paracatena (spada)

Download & documenti

Prodotti correlati