M18FCHS-0 snoerloze kettingzaag

Artikelnummer: 4933464723
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464723
EAN/GTIN 4058546226688
Nummer fabrikant 4933464723
L-nummer L00800 252

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gevoelige snelheidsregeling
  • Metalen klauwaanslag
  • Losse olietank
  • Met het vermogen van een benzinekettingzaag voor bijna alle typische toepassingen
  • Fuel®-technologie zorgt ervoor dat de zaag zijn snelheid behoudt bij de meest veeleisende toepassingen en nooit afslaat
  • De nieuwste generatie POWERSTATE® borstelloze motor, REDLINK Plus® elektronica en REDLITHIUM® HIGH OUTPUT® 12,0 Ah accu's bieden krachtige prestaties, hoge duurzaamheid en een lange levensduur voor zware toepassingen
  • Tot 150 zaagsneden in 10 x 10 cm zacht hout op één acculading (12,0 Ah)
  • Uiterst robuuste metalen tandwielkast
  • Sensitieve snelheidsregelaars geven de gebruiker volledige controle over de vermogensafgifte
  • Metalen klauwaanslag voor een betere hefboomwerking bij het zagen
  • Makkelijke smering van de ketting: Reservoir zonder verlies, gemakkelijk te vullen, en eenvoudige niveaucontrole
  • Geleverd met 80 ml olie, zaagketting en geleiderbeschermer

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 HB12)
  • Gewicht met accu: 6,4
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Oplaadstation aanwezig: Nee
  • Productvariant: M18 FCHS-0
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 80 ml olie, ketting, kettingbeschermer (zaagblad)

Levering:

80 ml olie, ketting, kettingkast (zwaard)