{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Średnica brzeszczotu piły | 254 mm | |
| Średnica otworu brzeszczotu piły | 30 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym | 4 000 | |
| Rodzaj produktu | Piła poprzeczna i uciosowa | |
| Masa całkowita | 20 kg |
| Numer artykułu | 4933451729 | |
| EAN / GTIN | 4002395279418 | |
| Numer producenta | 4933451729 | |
| Numer L | L00820 128 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |