M18FMS254-0 Akumulatorska prečna žaga

Št. art.: 4933451729
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933451729
EAN/GTIN 4002395279418
Številka proizvajalca 4933451729
L-število L00820 128
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Enostavna nastavitev kota poševnega utora s prednastavitvami
  • Globinski omejevalnik za enostavno žlebljenje in vrezovanje
  • Vgrajeni ročaji za enostavno prenašanje
  • Brushless POWERSTATE® motor za najzahtevnejše aplikacije
  • REDLINK PLUS® elektronika zagotavlja napredno digitalno zaščito pred preobremenitvijo stroja in baterije ter ohranja konstantno moč pod obremenitvijo
  • REDLITHIUM® baterija nudi popolnoma usklajeno zasnovo, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje
  • Žagin list premera 254 mm za velike in natančne reze
  • Lahko zaklepanje zaradi prednastavitve najpogostejših kotov
  • Bočni drsni omejevalniki za varno in natančno žaganje
  • Globinski omejevalnik za enostavno vrezovanje in vbočevanje
  • Do 300 rezov v mehki les 38 x 89 mm na eno polnjenje baterije (9,0 Ah)
  • Rodilo za prenašanje olajša prevoz na delovno mesto
  • Miza za žago iz jekla
  • LED luč za boljšo vidljivost obdelovanca in linije rezanja
  • 100 % sistem, združljiv z izdelki MILWAUKEE™-M18®
  • Obseg dobave: naprava za vpenjanje obdelovanca, žagin list, orodje za menjavo žaginega lista

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Premer vrtine [mm]: 30
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • RPM v prostem teku: 4000
  • Premer žaginega lista: 254
  • Dodano: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 20. 0 (M18 B5)
  • Teža z akumulatorjem: 20,0
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: M18 FMS254-0
  • Premer žage [mm]: 254
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: Žagin list, notranji 6-kotnik, stranski ročaj, nosilec

Obseg dobave:

Naprava za vpenjanje obdelovanca, žagin list, orodje za menjavo žaginega lista