Scie à onglets sans fil M18FMS254-0

Réf.: 4933451729
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Diamètre lame de scie 254 mm
Diamètre alésage lame de scie 30 mm
Vitesse de rotation à vide max. 4 000
Type de produit scies oscillantes et à onglet
Poids total 20 kg

Identification et classification

Référence article 4933451729
EAN / GTIN 4002395279418
Réf. fabricant 4933451729
Article hors catalogue L00820 128
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Fournie avec une lame de 254 mm pour des coupes larges et précises
  • Sélection rapide de l'orientation de l'angle de coupe vers la gauche ou la droite
  • Larges supports pour poser le matériau offrant une bonne stabilité et de la précision lors de la coupe
  • Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe
  • Jusqu'à 307 coupes 38 mm x 89 mm dans du bois avec une batterie M18™ 9.0 Ah
  • Ces performances permettent de travailler une journée complète sans recharger la batterie
  • Poignées intégrées pour un transport facile sur les chantiers
  • Rapporteur métal gradué: résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis
  • Indicateur de charge et éclairage intégrés
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Accumulateur fourni : Pas d'accumulateur fourni
  • Accumulateur : Li-ion
  • Capacité de l'accumulateur [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage [mm] : 30
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation à vide : 4000
  • Diamètre de la lame : 254
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 20. 0 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 20.0
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de chargement disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 4000
  • Variante de produit : M18 FMS254-0
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 254
  • Tension [V] : 18
  • Équipement standard : lame de scie, clé Allen, poignée latérale, support

Livraison:

Dispositif de serrage de la pièce, lame de scie, outil pour le changement de la lame de scie