M12AL-0 Reflektor budowlany

Nr art.: 4933451394
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
Numer artykułu 4933451394
EAN / GTIN 4002395158621
Numer producenta 4933451394
Numer L L01850 537
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Technologia oświetleniowa TRUEVIEW™
  • 3 stopnie jasności – 5 diod LED generuje na najwyższym stopniu do 1000 lumenów i zastępuje żarówki halogenowe o mocy 250 W.
  • Odporne na wstrząsy szkło lampy wytrzymuje upadki z wysokości do 2,7 m.
  • Wszechstronne zastosowanie dzięki funkcjonalnej konstrukcji z wbudowanymi magnesami i zaciskiem
  • Niezwykle kompaktowa konstrukcja specjalnie do zastosowań mobilnych
  • Odporny na kurz i rozpryski wody (klasa ochrony IP 54)
  • Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania – lampka zaczyna migać
  • W 100% kompatybilny z wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: TRUEVIEW™
  • Dostarczone: Blister
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B6)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 1,6
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • wersja produktu: M12 AL-0
  • Napięcie [V]: 12

W dostawie:

No batteries included, No charger included, Blister pack