• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

M12AL-0 aku svítilna

Artiklové číslo: 4933451394
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
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Zářič

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933451394
EAN / GTIN 4002395158621
Číslo výrobce 4933451394
L-číslo L01850 537
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Světelná technologie TRUEVIEW®
  • 3 úrovně osvětlení - 5 LED diod produkuje až 1000 lumenů na nejvyšší úrovni
  • Sklo lampy odolné proti nárazu vydrží pád až z výšky 2, 7 m
  • Všestranný díky funkčnímu designu s integrovanými magnety a svorkou
  • Výjimečně kompaktní design zejména pro mobilní použití
  • Odolný proti prachu a stříkající vodě (třída ochrany IP 54)
  • Upozornění na nízké nabití - kontrolka začne blikat
  • 100% systém kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE™ M12®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B6)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,6
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Včetně kolébky: Ne
  • Varianta výrobku: M12 AL-0
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

Nabíjecí baterie nejsou součástí balení, Nabíječka není součástí balení, Blistr