• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

M12AL-0 projecteurs de construction

Réf.: 4933451394
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Projecteur

Identification et classification

Référence article 4933451394
EAN / GTIN 4002395158621
Réf. fabricant 4933451394
Article hors catalogue L01850 537
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Technologie TRUEVIEW™ à 5 LEDS d'une puissance de 1 000 lumens comparable à un halogène de 250 Watts
  • Jusqu'à 19 heures d'autonomie pour le mode le plus faible avec une batterie REDLITIUM™-ION M12™ 6.0 Ah
  • Son revêtement en caoutchouc le protège contre les chutes jusqu'à 2.7 mètres de hauteur
  • Aimants intégrés pour une fixation simple et rapide sur tous supports métalliques
  • Projecteur compact conçu pour répondre aux besoins des métiers du service et de la maintenance
  • Norme IP54: Protection poussières et éclaboussures d'eau
  • Indicateur de batterie, clignote quand la batterie est faible
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : Blister
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.6 (M12 B6)
  • Poids avec bloc batterie : 1.6
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M12 AL-0
  • Tension [V] : 12

Livraison:

Piles non fournies, chargeur non fourni, blister