Piła taśmowa BS125

Nr art.: 4933448245
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
zasilanie energią Mains-powered
Rodzaj produktu Saw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933448245
EAN / GTIN 4002395262830
Numer producenta 4933448245
Numer L L00800 597
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Silnik o mocy 1100 W zapewniający wysoką wydajność i trwałość
  • Wysoka wydajność cięcia wynosząca 125 x 125 mm
  • 4-stopniowa regulacja prędkości od 0 do 116 m/min
  • Utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
  • Urządzenie zabezpieczające amortyzuje uderzenia, zwiększając w ten sposób żywotność urządzenia.
  • Solidna metalowa obudowa przekładni i oświetlenie LED zapewniające doskonałą widoczność obszaru cięcia
  • Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi
  • Regulowana stopa piły bez użycia narzędzi

Cecha szcz.:

  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga [kg]: 6,5
  • Pobór mocy [W]: 1100
  • wersja produktu: BS 125