{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 1 100 W | |
| Řada | BS125 | |
| Označení výrobce | BS 125; BS125 Bandsaege | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Délka pilového pásu | 125 mm | |
| Rychlost pásu max. | 116 | |
| Úhel řezu | 90 stupeň | |
| Hloubka řezu max., 90 | 125 mm | |
| Délka řezu max., 90 | 125 mm | |
| Vlastnosti | Vícestupňové nastavení rychlostí; s LED; Výměna nástroje bez použití nástroje | |
| Druh produktu | Pásová pila | |
| Hmotnost celkem | 6,5 kg |
| Katalogové číslo | 4933448245 | |
| EAN / GTIN | 4002395262830 | |
| Číslo výrobce | 4933448245 | |
| L-číslo | L00800 597 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |