Sega a nastro BS125

Codice art.: 4933448245
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933448245
EAN / GTIN 4002395262830
Codice del produttore 4933448245
Numero-L L00800 597

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 1100W per grandi prestazioni e durata
  • Grande capacità di taglio fino a 125 x 125 mm
  • Selettore 4 velocità permette una selezione da 0 - 116 m/min
  • Velocità costante anche sotto carico
  • Frizione di sicurezza protegge l'operatore e l'utensile da eventuali contraccolpi
  • Compatto design del motore e luce LED per un'ottimale visibilità dell'area di taglio
  • Rapido sblocco della lama per un veloce cambio
  • Base di appoggio regolabile senza attrezzi

Proprietà:

  • In dotazione: Valigia di trasporto
  • Peso [kg]: 6,5
  • Potenza assorbita [W]: 1100
  • Variante di prodotto: BS 125

Prodotti correlati

Accessori