{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min. | 0 min-1 | |
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 800 W | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 1 500 min-1 | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 1 500 min-1 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | szare; czerwony | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Energia udaru | 4,1 J | |
| Średnica maks., beton | 28 mm | |
| Średnica maks., stal | 13 mm | |
| Średnica maks., drewno | 40 mm | |
| Rodzaj produktu | Młot udarowy | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Do materiału | Mur; beton | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | SDS Plus | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton; drewno; stal | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 3,4 kg |
| Numer artykułu | 4933446790 | |
| EAN / GTIN | 4002395005482 | |
| Numer producenta | 4933446790 | |
| Numer L | L00820 39 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |