PLH28E SDS+ KOMBINIRANO KLADIVO

Št. art.: 4933446790
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kombinirano kladivo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933446790
EAN/GTIN 4002395005482
Številka proizvajalca 4933446790
L-število L00820 39
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Izjemno zmogljivo in kompaktno kombinirano kladivo z udarno energijo 4,1 J
  • Močan 800 W motor za optimalno zmogljivost vrtanja
  • Največ 10, 6 m/s2 vibracij zaradi protivibracijskega sistema AVS
  • Dobro uravnotežena zasnova z optimalnim protivibracijskim sistemom in ročajem z mehko oprijemno blazinico
  • Zanesljiva drsna sklopka ščiti orodje in uporabnika
  • Zaustavitev obračanja za delo z dletom in VARIOLOCK
  • Obseg dobave PLH 28 XE: Adapter FIXTEC® in 13 mm kovinsko hitro vpenjalno držalo za vrtanje
  • Vodilni kabel 4 m
  • Odprtje globine vrtanja

Lastnosti:

  • Premer vrtanja za beton: 28
  • Premer vrtanja za les: 40
  • Premer vrtanja za jeklo: 13
  • Premer vrtanja brez obremenitve: 1500
  • Priloženo: Teža [kg]: 3,4
  • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 0 - 1500
  • Vhodna moč [W]: 800
  • Maks. Premer vrtanja v beton [mm]: 28
  • Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 40
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
  • Maks. energija posameznega udarca: 4,1
  • Varianta izdelka: PLH 28 E
  • Energija udarca [EPTA] [J]: 4,1

Obseg dobave:

Mrežni kabel 4 m, dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja, kovček za prenašanje.