{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehzahl, min. | 0 min-1 | |
| Kabellänge | 4 m | |
| Leistungsaufnahme | 800 W | |
| Drehzahl, max. | 1 500 min-1 | |
| Drehzahl, max., 1 | 1 500 min-1 | |
| Verpackung | Koffer | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | grau; rot | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Schlagenergie | 4,1 J | |
| Durchmesser max., Beton | 28 mm | |
| Durchmesser max., Stahl | 13 mm | |
| Durchmesser max., Holz | 40 mm | |
| Produktart | Bohrhammer | |
| Drehzahl | 1 | |
| geeignet für Material | Beton; Mauerwerk | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | SDS Plus | |
| Bohren/ Senken/ Reiben in | Beton; Holz; Stahl | |
| Besonderheit / Ausstattung | mit zusätzlichem Handgriff | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | ja | |
| Gewicht gesamt | 3,4 kg |
| Artikelnummer | 4933446790 | |
| EAN / GTIN | 4002395005482 | |
| Herstellernummer | 4933446790 | |
| L-Nummer | L00820 39 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |