• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

PD705 MŁOTKOWA MASZYNA DO CIĘCIA

Nr art.: 4933431955
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 705 W
Oznaczenie producenta PD705
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Średnica maks., beton 15 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 30 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 1
Do materiału beton; drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno; stal
Cechy szczególne / wyposażenie Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933431955
EAN / GTIN 4002395243914
Numer producenta 4933431955
Numer L L00820 19
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Lekka i kompaktowa wiertarko-wiertarka udarowa o mocy 705 W
  • Uchwyt z okładziną Softgrip
  • Elektronika z wyborem prędkości obrotowej i ruchem w prawo/w lewo
  • Ogranicznik uderzeń do wiercenia w drewnie i metalu
  • 13-milimetrowy metalowy szybkomocujący uchwyt wiertarski
  • Średnica szyjki mocującej 43 mm – odpowiednia do stojaków wiertniczych
  • Kabel sieciowy 2,5 m
  • Zakres dostawy: Ogranicznik głębokości wiercenia

Cecha szcz.:

  • Średnica wiercenia w betonie: 15
  • Średnica wiercenia dla drewna: 30
  • Średnica wiercenia dla stali: 13
  • Uchwyt wiertarski_zakres mocowania [mm]: 13
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3000
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 1,9
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 0-3000
  • Pobór mocy [W]: 705
  • Maks. Średnica wiercenia w betonie [mm]: 15
  • Maks. Średnica wiercenia w drewnie [mm]: 30
  • Maks. Średnica wiercenia w stali [mm]: 13
  • maks. Rozpiętość uchwytu wiertarskiego: 13
  • Maks. Liczba uderzeń [min_1]: 0-48,000
  • wersja produktu: PD-705
  • wyposażenie standardowe: Kabel sieciowy 4 m, metalowy szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm, dodatkowy uchwyt z ogranicznikiem głębokości wiercenia

W dostawie:

Mains cable 4 m, 13 mm metal quick-action drill chuck, additional handle with drill depth stop.