PD705 PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Artiklové číslo: 4933431955
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Příklepová vrtačka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933431955
EAN / GTIN 4002395243914
Číslo výrobce 4933431955
L-číslo L00820 19
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Lehká a kompaktní příklepová vrtačka 705 W
  • rukojeť s měkkou rukojetí
  • elektronika s předvolbou otáček a pravo-levým otáčením
  • příklepový doraz pro vrtání do dřeva a kovu
  • 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo
  • průměr upínacího krku 43 mm - vhodné pro stojany
  • přívodní kabel 2,5 m
  • dodáváno s: hloubkovým dorazem
  • dodáváno s: přídavnou rukojetí s hloubkovým dorazem

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku do betonu: 15
  • Průměr vrtáku do dřeva: 30
  • Průměr vrtáku do oceli: 13
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtačky_vrtáku [mm]: 13
  • Otáčky naprázdno: 3000
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 1. 9
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 0 - 3000
  • Příkon [W]: 705
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 15
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 30
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. rozpětí vrtacího sklíčidla: 13
  • Max. Počet zdvihů [min_1]: 0 - 48 000
  • Varianta výrobku: PD-705
  • Standardní výbava: 4 m síťový kabel, 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem vrtání

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem vrtání.