Macchina a percussione PD705

Codice art.: 4933431955
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapano a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933431955
EAN / GTIN 4002395243914
Codice del produttore 4933431955
Numero-L L00820 19

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 705 W
  • Design compatto ed ergonomico con soft-grip per una presa ottimale
  • Velocità variabile con reversibilità
  • Rotopercussione e sola rotazione
  • Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
  • Collare da 43 mm per utilizzo con supporto
  • Cavo 4 m

Proprietà:

  • Diametro di foratura per calcestruzzo: 15
  • Diametro di foratura per legno: 30
  • Diametro di foratura per acciaio: 13
  • Campo di serraggio del mandrino [mm]: 13
  • Velocità a vuoto: 3000
  • Fornito: in scatola
  • Peso [kg]: 1. 9
  • Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 3000
  • Potenza assorbita [W]: 705
  • Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
  • Diametro massimo del mandrino: 13
  • Max. Velocità di corsa [min_1]: 0 - 48.000
  • Variante di prodotto: PD-705
  • Dotazione standard: cavo di alimentazione da 4 m, mandrino rapido in metallo da 13 mm, impugnatura aggiuntiva con arresto della profondità di foratura

Fornitura:

Cavo di alimentazione 4 m, mandrino autoserrante in metallo da 13 mm, impugnatura aggiuntiva con arresto della profondità di foratura.