{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 1 300 W | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Właściwości | Softgrip; Z amortyzacją drgań; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | |
| Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | FIXTEC | |
| Rodzaj produktu | Piła szablasta | |
| Masa całkowita | 3,9 kg |
| Numer artykułu | 4933428520 | |
| EAN / GTIN | 4002395241545 | |
| Numer producenta | 4933428520 | |
| Numer L | L00820 332 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |