Sierra oscilante SSPE1300Sx

Número de artículo: 4933428520
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud de cable 4 m
Consumo de potencia 1.300 W
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Características Softgrip; Amortiguador de vibraciones; Cambio de herramienta sin herramientas
Sistema, Cambio de herramienta sin herramientas FIXTEC
Tipo de producto Sierra de sable
Peso total 3,9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933428520
EAN / GTIN 4002395241545
Número del fabricante 4933428520
Número L L00820 332
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Gran capacidad de corte con potente motor de 1300W con carrera de 32mm
  • Embrague de seguridad patentado
  • Aumenta la vida de los engranajes y del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los atascos de la segueta
  • Recepción FIXTEC™ de la segueta para un cambio rápido de la misma sin necesidad de llave
  • El Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a baja vibración 14.5 m/s²
  • Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-máximo control de velocidad
  • Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta
  • Suministrada con una segueta SAWZALL™, abrazadera adicional con llave y 4m de cable

Característica:

  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 3,9
  • Potencia absorbida [W]: 1300
  • Variante de producto: SSPE 1300 SX
  • Equipamiento de serie: Cable de red 4 m, 1 x hoja de sierra, adaptador para hojas de sierra de 20 mm, maletín de transporte

Volumen de suministro:

Cable de alimentación de 4 m, 1 hoja de sierra, adaptador para hojas de sierra de 20 mm, maletín de transporte.