SSPE1300Sx heen-en-weergaande zaag

Artikelnummer: 4933428520
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933428520
EAN/GTIN 4002395241545
Nummer fabrikant 4933428520

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige, robuuste universele reciprozaag
  • Gepatenteerde wiebelaandrijving voor minimale trillingen en maximale levensduur
  • FIXTEC® snelwisselsysteem voor zaagbladen
  • Antivibratiesysteem AVS en handgreep met softgrip-ondersteuning
  • Slagsnelheid elektronica
  • Instelbare en gereedschapsloze afneembare zaagaanslag voor optimale zaagbladbenutting
  • Schakelbare pendelslag voor maximale zaagprestaties
  • Backlash-beveiligingssysteem: Beschermt de tandwielkast tegen terugslag van het werkstuk en garandeert een optimale krachtoverbrenging
  • Robuuste metalen tandwielkastbehuizing
  • 1 zaagblad, adapter voor 20 mm zaagbladen en 4 m netsnoer bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 3,9
  • Vermogen [W]: 1300
  • Productvariant: SSPE 1300 SX
  • Standaard uitrusting: netsnoer 4 m, 1 x zaagblad, adapter voor 20 mm zaagbladen, draagtas

Geschikte producten

Accessoires