AGV15-125XE Szlifierka kątowa

Nr art.: 4933428127
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 550 W
Oznaczenie producenta AGV15-125XE
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica otworu ściernicy 14 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. głębokość cięcia 33 mm
Min. prędkość obrotowa 2 800 min-1
Maks. prędkość obrotowa 11 000 min-1
Gwint przyłączający M14
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933428127
EAN / GTIN 4002395239658
Numer producenta 4933428127
Numer L L00820 266
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Odporny na kurz silnik PROTECTOR o mocy 1500 W zapewniający długą żywotność
  • Kompaktowy i poręczny
  • Układ łagodnego rozruchu
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem
  • zabezpieczenie przed przeciążeniem
  • Przeciwdziałanie nielegalnym prowizjom
  • Zintegrowany system szybkiej wymiany FIXTEC™ umożliwiający wymianę tarcz bez użycia narzędzi
  • Szybkie przestawianie osłony zabezpieczającej
  • Dodatkowy uchwyt AVS
  • Kabel sieciowy 4 m
  • Otwory wentylacyjne w kształcie litery L zapobiegają zasysaniu pyłu szlifierskiego.

Cecha szcz.:

  • Średnica tarczy: 125
  • Średnica wrzeciona: 14
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 2,6
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 2800-11,000
  • Pobór mocy [W]: 1550
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000
  • maks. Głębokość cięcia: 33
  • Maks. Głębokość cięcia [mm]: 33
  • min. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2800
  • wersja produktu: AGV 15-125 XE
  • Średnica tarczy [mm]: 125
  • gwint wrzeciona: M 14
  • wyposażenie standardowe: Kabel sieciowy 4 m, dodatkowy uchwyt AVS, osłona ochronna

W dostawie:

AVS additional handle, protective cover.