{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 4 m | |
| Příkon | 1 550 W | |
| Označení výrobce | AGV15-125XE | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr otvoru brusného kotouče | 14 mm | |
| Průměr kotouče max. | 125 mm | |
| Hloubka oddělování max. | 33 mm | |
| Otáčky min. | 2 800 min-1 | |
| Otáčky max. | 11 000 min-1 | |
| Připojovací závit | M14 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Hmotnost celkem | 2,6 kg |
| Katalogové číslo | 4933428127 | |
| EAN / GTIN | 4002395239658 | |
| Číslo výrobce | 4933428127 | |
| L-číslo | L00820 266 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |