• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Haakse slijpmachine AGV15-125XE

Artikelnummer: 4933428127
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933428127
EAN/GTIN 4002395239658
Nummer fabrikant 4933428127
L-nummer L00820 266
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stofbeschermde 1500 W PROTECTOR motor voor een lange levensduur
  • Compact en handzaam
  • Zachte start
  • Herstartbeveiliging
  • Overbelastingsbeveiliging
  • Anti-Kickback
  • Geïntegreerd FIXTEC® snelwisselsysteem voor gereedschapsloos wisselen van schijven
  • Snelle instelling van beschermkap
  • AVS extra handgreep
  • Bandenkabel 4 m
  • L-vormige ventilatieopeningen verhinderen het aanzuigen van schuurstof

Kenmerk:

  • Diameter schijf: 125
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 2,6
  • Nullastsnelheid [min_1]: 2800 - 11.000
  • Gebruiksvermogen [W]: 1550
  • max.ullastsnelheid: 11000
  • max. zaagdiepte: 33
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 33
  • min. Onbelast toerental: 2800
  • Productvariant: AGV 15-125 XE
  • wieldiameter [mm]: 125
  • spindeldraad: M 14
  • Standaard uitrusting: Netsnoer 4 m, AVS extra handgreep, beschermkap

Levering:

AVS extra handgreep, beschermkap.

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan