{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 5 m | |
| Pobór mocy | 1 900 W | |
| Oznaczenie producenta | DD3-152 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | czerwony; srebrna | |
| Średnica maks., beton | 152 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarka do wierceń rdzeniowych | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Do materiału | beton | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | inne | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton | |
| Złącze | OneKey | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 6,5 kg |
| Numer artykułu | 4933428000 | |
| EAN / GTIN | 4002395239801 | |
| Numer producenta | 4933428000 | |
| Numer L | L00820 330 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |