Leírás:
- 1900 W-os motor nagy teljesítménytartalékkal
- ideális száraz és nedves fúrási munkákhoz
- elektronika lágyindítással a precíz fúráshoz
- elektronikus túlterhelésvédelem jelzőfénnyel
- mechanikus biztonsági kuplung a motor és a és a sebességváltó védelmére
- Kiegészítő fogantyú a biztonságos és kényelmes munkavégzéshez
- L-kialakítás a jobb súlyelosztás érdekében
- Optimálisan illeszkedő 3 sebességes sebességváltó olajfürdőben
- 5 m-es főkábel PRCD megszakítóval
- Vízellátó készülék Gardena csatlakozóval nedves fúráshoz, 32 mm-es és 41 mm-es nyitott végű csavarkulcsok és szívóadapter tartozék
Jellemző:
- Fúró átmérője betonhoz: 152
- Kiszerelés: 1 db: Hordtáska
- Súly [kg]: 6,5
- Teljesítményfelvétel [W]: 1900
- Max. Fúrási átmérő betonban [mm]: 152
- Termékváltozat: DD 3-152
- Szokásos felszerelés: 5 m hosszú hálózati kábel, extra hosszú kiegészítő fogantyú, vízellátó készülék Gardena csatlakozóval nedves fúráshoz, 32 mm-es és 41 mm-es nyitott végű kulcs, szívóadapter, hordtáska
Tartalom:
Hálózati kábel 5 m, extra hosszú kiegészítő fogantyú, vízellátó készülék Gardena csatlakozóval nedves fúráshoz, 32 mm-es és 41 mm-es nyitott végű csavarkulcsok, szívóadapter, hordtáska.