Dd3-152 diamantboor

Artikelnummer: 4933428000
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
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933428000
EAN/GTIN 4002395239801
Nummer fabrikant 4933428000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Droog en nat boren
  • 3 versnellingen
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging met signaalindicator
  • 1900 W motor met hoge vermogensreserve
  • Ideaal voor droog en nat boren
  • Elektronica met zachte aanloop voor nauwkeurig boren
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging met signaalindicator
  • Mechanische veiligheidskoppeling voor motor- en tandwielbeveiliging
  • Mechanische veiligheidskoppeling voor motor- en tandwielbeveiliging
  • Mechanische veiligheidskoppeling voor motor- en tandwielbeveiliging
  • Elektronische veiligheidskoppeling voor motor- en tandwielbeveiliging
  • Elektronische veiligheidskoppeling voor motor- en tandwielbeveiliging
  • Elektronische veiligheidskoppeling voor motor- en tandwielbeveiliging
  • Elektronische veiligheidskoppeling voor motor- en tandwielbeveiliging
  • Elektronische veiligheidskoppeling voor motor- en tandwielbeveiliging
  • Elektronische veiligheidskoppeling voor motor- en tandwielbeveiliging
  • Elektronische veiligheidskoppeling voor motor- en tandwielbeveiliging en tandwielkastbescherming
  • Extra lange extra handgreep voor veilig en comfortabel werken
  • L-ontwerp voor betere gewichtsverdeling
  • Optimaal afgestemde 3-snelheden tandwielkast in oliebad
  • Hoofdkabel 5 m met PRCD stroomonderbreker
  • Watervoorzieningsapparaat met Gardena koppeling voor nat boren, 32 mm en 41 mm steeksleutels en aanzuigadapter bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Boordiameter voor beton: 152
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 6,5
  • Gebruiksvermogen [W]: 1900
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 152
  • Productvariant: DD 3-152
  • Standaard uitrusting: Netkabel 5 m, extra lange extra handgreep, watertoevoerapparaat met Gardena koppeling voor nat boren, steeksleutel 32 mm en 41 mm, zuigadapter, draagkoffer

Levering:

Stroomkabel 5 m, extra lange extra handgreep, watervoorziening met Gardena koppeling voor nat boren, steeksleutels 32 mm en 41 mm, zuigadapter, transportkoffer.