Hd18JSB-402C snoerloze legpuzzel

Artikelnummer: 4933426660
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933426660
EAN/GTIN 4002395002139
Nummer fabrikant 4933426660

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige 18 V accu decoupeerzaag
  • 4-polige motor voor maximaal vermogen in een compact ontwerp
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van accu, motor en tandwielkast*
  • REDLITHIUM™ accu met eencellige bewaking voor meer looptijd, meer vermogen en langere levensduur van de accu
  • Elektronica met 2-traps slagkrachtregeling
  • 4-voudige pendelslagverstelling + neutrale stand voor hogere zaagprestaties en langere levensduur van het zaagblad
  • Instelbare spaanblazer
  • Exacte zaagbladgeleiding door grote, laagliggende geleiderol met naaldlager
  • Stabiele gegoten aluminium voetplaat en kunststof glijzool
  • FIXTEC snelwisselsysteem voor zaagbladen
  • 100% systeemcompatibel met de Milwaukee™ M18 productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 4,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal accu's/accupacks: 2
  • Type accu's/accupacks: Li-ion
  • Per technologie: Geborsteld
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B4)
  • Gewicht met accupack: 2,9
  • Inbegrepen lader: M12-18 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 80
  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 120
  • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 10
  • Productvariant: HD18 JSB-402C
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 2 x 18 V / 4,0 Ah Rode Li-Ion accu, lader M12-18C, glijzool, 2 zaagbladen, draagkoffer
  • Zaagdiepte (in hout): 120
  • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10