CHS355 Przecinarka do metalu

Nr art.: 4933411760
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 2 300 W
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Piła poprzeczna i uciosowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933411760
EAN / GTIN 4002395236220
Numer producenta 4933411760
Numer L L00800 300
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wydajna przecinarka do metalu do precyzyjnego cięcia i przycinania stali, metali nieżelaznych, żelaza i profili odlewanych
  • Urządzenie do szybkiego mocowania z płynną regulacją kąta do cięć ukośnych od – 45° do + 45°
  • Blokada wrzeciona do szybkiej wymiany tarczy
  • Duża osłona zapewniająca optymalną ochronę użytkownika
  • Gumowany element podstawy zapewniający optymalną stabilność
  • Łatwa wymiana węgla dzięki oddzielnej klapie
  • Wentylator chłodzący zapewniający najlepszą trwałość i długą żywotność

Cecha szcz.:

  • Średnica otworu [mm]: 25,4
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3800
  • Średnica koła: 355
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 18
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 3800
  • Pobór mocy [W]: 2300
  • wersja produktu: CHS 355
  • Rozmiar koła, średnica tarczy: 355
  • wyposażenie standardowe: Kabel o długości 4 m, klucz, metalowa tarcza tnąca o średnicy 355 mm

W dostawie:

4 m cable, key