CHS355 découpeuse de métal

Réf.: 4933411760
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur de câble 4 m
Puissance absorbée 2 300 W
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Type de produit scies oscillantes et à onglet

Identification et classification

Référence article 4933411760
EAN / GTIN 4002395236220
Réf. fabricant 4933411760
Article hors catalogue L00800 300
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Puissante meuleuse à métaux pour le tronçonnage et l'ébarbage précis de l'acier, des métaux non ferreux, du fer et des profilés en fonte
  • Dispositif de serrage rapide avec réglage en continu de l'angle de coupe de - 45° à + 45°
  • Blocage de la broche pour un changement rapide des meules
  • Grand capot de protection pour une protection optimale de l'utilisateur
  • Socle caoutchouté pour une stabilité optimale
  • Changement facile du balai de charbon par clapet séparé
  • Ventilateur de refroidissement pour une meilleure durabilité et une longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage [mm] : 25. 4
  • Vitesse de rotation à vide : 3800
  • Diamètre de la roue : 355
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 18
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 3800
  • Puissance absorbée [W] : 2300
  • Variante de produit : CHS 355
  • Dimension de la roue , Diamètre du disque : 355
  • Equipement standard : câble de 4m, clé, disque à tronçonner métallique de 355 mm

Livraison:

Câble de 4 m, clé