CHS355 ȘLEFUITOR DE TĂIAT METALE

Cod articol.: 4933411760
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 2.300 W
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip produs Ferăstrău pentru tăieri oblice şi de retezat

Identificare și clasificare

Cod articol 4933411760
EAN / GTIN 4002395236220
Număr producător 4933411760
L-Număr L00800 300
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Polizor puternic pentru tăierea metalelor pentru tăierea și tăierea precisă a oțelului, a metalelor neferoase, a fierului și a profilelor turnate
  • Dispozitiv de prindere rapidă cu reglare continuă a unghiului de tăiere pentru tăieri unghiulare de la - 45° la + 45°
  • Blocare a axului pentru schimbarea rapidă a discului
  • flanşă de protecție mare pentru protecția optimă a utilizatorului
  • Bază cauciucată pentru stabilitate optimă
  • Schimbare ușoară a periei de cărbune prin clapeta separată
  • Ventilator de răcire pentru cea mai bună durabilitate și durată de viață lungă

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 25. 4
  • Viteză la sarcină nulă: 3800
  • Diametru roți: 355
  • Livrat: în cutie
  • Greutate [kg]: 18
  • Viteză la sarcină nulă [min_1]: 3800
  • Putere absorbită [W]: 2300
  • Varianta produsului: CHS 355
  • Dimensiunea roții , diametrul discului: 355
  • Echipament standard: cablu de 4 m, cheie, disc de tăiere metalic de 355 mm

Livrare:

Cablu de 4 m, cheie