Stół roboczy MSL3000

Nr art.: 4933411565
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
Rodzaj produktu Work table

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933411565
EAN / GTIN 4002395236213
Numer producenta 4933411565
Numer L L00820 97
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Gumowane rolki transportowe zapewniające łatwy i wygodny transport
  • Składany do 1,2 m
  • Długość stołu do 3 m dla długich materiałów
  • Solidna i stabilna konstrukcja, nośność do 250 kg
  • Nóżka z regulacją wysokości zapewniająca stabilność
  • Wygodna wysokość robocza 81 cm
  • Podparcie dla obrabianego przedmiotu regulowane jednym ruchem ręki dla lepszej obsługi długich materiałów
  • Prosty i szybki montaż w ciągu kilku sekund

Cecha szcz.:

  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 23,0
  • wersja produktu: MSL 3000
  • wyposażenie standardowe: Tylko stół roboczy

W dostawie:

Work table only