PRACOVNÍ STŮL MSL3000

Artiklové číslo: 4933411565
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933411565
EAN / GTIN 4002395236213
Číslo výrobce 4933411565
L-číslo L00820 97
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pogumovaná transportní kolečka pro snadnou a pohodlnou přepravu
  • Skládací až na 1,2 m
  • Délka stolu až 3 m pro dlouhý materiál
  • Robustní a stabilní konstrukce, nosnost až 250 kg
  • Výškově nastavitelná opěrná noha pro bezpečné stání
  • Pohodlná pracovní výška 81 cm
  • Opěrná noha nastavitelná pomocí jedné rukojeti pro lepší manipulaci s dlouhým materiálem
  • Snadné a rychlé nastavení během několika sekund

Charakteristika:

  • Dodáváno: v kartonu
  • Hmotnost [kg]: 23,0
  • Varianta výrobku: MSL 3000
  • Standardní výbava: pouze pracovní stůl

Rozsah dodávky:

Pouze pracovní stůl