Etabli msl3000

Réf.: 4933411565
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tables de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933411565
EAN / GTIN 4002395236213
Réf. fabricant 4933411565
Article hors catalogue L00820 97

Description

Description:

  • Rouleaux de transport caoutchoutés pour un transport facile et pratique
  • Pliable à 1,2 m
  • Jusqu'à 3 m de longueur de table pour les matériaux longs
  • Construction robuste et stable, jusqu'à 250 kg de capacité de charge
  • Jambes de support réglables en hauteur pour une position debout sûre
  • Hauteur de travail confortable de 81 cm
  • Porte-pièce réglable par une seule poignée pour une meilleure manipulation des matériaux longs
  • Mise en place facile et rapide en quelques secondes

Caractéristique(s):

  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 23.0
  • Variante de produit : MSL 3000
  • Equipement standard : table de travail uniquement