K545S SDS-MAX Młotek kombinowany

Nr art.: 4933398200
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
zasilanie energią Mains-powered
Rodzaj produktu Hammer drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933398200
EAN / GTIN 4002395234073
Numer producenta 4933398200
Numer L L00820 129
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Potężna energia uderzenia wynosząca 8,5 dżula
  • Do wiercenia otworów o średnicy do 45 mm w betonie
  • Elektronika stała
  • Układ łagodnego rozruchu
  • System antywibracyjny AVS
  • Uchwyt z okładziną Softgrip
  • Funkcja miękkiego uderzenia
  • Blokada obrotu do prac z użyciem dłuta
  • Wyświetlacz serwisowy
  • VARIOLOCK
  • Kabel sieciowy 6 m
  • Zakres dostawy: Ogranicznik głębokości wiercenia, smar do wierteł

Cecha szcz.:

  • Według technologii: Szczotkowane
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 450
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga [kg]: 6,7
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 450
  • Pobór mocy [W]: 1300
  • maks. Energia pojedynczego uderzenia: 8,5
  • wersja produktu: K 545 S
  • Energia uderzenia [EPTA] [J]: 8,5
  • wyposażenie standardowe: Kabel sieciowy 6 m, dodatkowy uchwyt AVS z ogranicznikiem głębokości wiercenia, smar do wierteł, walizka transportowa

W dostawie:

Mains cable 6 m, AVS additional handle with drill depth stop, drill grease, carrying case.