Marteau combiné k545s SDS-MAX

Réf.: 4933398200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur de câble 6 m
Puissance absorbée 1 300 W
Vitesse de rotation, max. 450 min-1
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur gris; Rouge
Avec fonction de frappe oui
Energie de frappe 8,5 J
Diamètre max., béton 45 mm
Type de produit marteau perforateur
Vitesse de rotation 1
Pour matériau béton; maçonnerie
Exécution porte-outils SDS Max
Perçage/lamage/alésage dans béton; bois; acier
Type de moteur moteur à charbons
Particularité / Equipement avec poignée supplémentaire
Rotation droite/gauche réversible oui
Poids total 6,7 kg

Identification et classification

Référence article 4933398200
EAN / GTIN 4002395234073
Réf. fabricant 4933398200
Article hors catalogue L00820 129
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Puissante énergie d'impact de 8,5 J
  • Pour percer jusqu'à 45 mm dans le béton
  • Électronique constante
  • Démarrage en douceur
  • Système antivibrations AVS
  • Poignée avec poignée souple
  • Fonction d'impact en douceur
  • Butée de rotation pour le travail au burin
  • Affichage de service
  • VARIOLOCK
  • Câble principal de 6 m
  • Communication : butée de profondeur, graisse pour foret

Caractéristique(s):

  • By technology : Brushed
  • Vitesse de rotation à vide : 450
  • Livrée : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 6.7
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 450
  • Puissance absorbée [W] : 1300
  • max. énergie de frappe individuelle : 8. 5
  • Variante de produit : K 545 S
  • Energie de frappe [EPTA] [J] : 8.5
  • Equipement standard : câble d'alimentation 6 m, poignée supplémentaire AVS avec butée de profondeur de perçage, graisse de perçage, mallette de transport

Livraison:

Câble d'alimentation 6 m, poignée supplémentaire AVS avec butée de profondeur de perçage, graisse à percer, coffret de transport.