{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 6 m | |
| Putere absorbită | 1.300 W | |
| Turaţie, max. | 450 min-1 | |
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri; roşu | |
| Cu funcție de impact | ja | |
| Energie de impact | 8,5 J | |
| Diametru max., beton | 45 mm | |
| Tip produs | Maşină rotopercutantă | |
| Turaţie | 1 | |
| Recomandat pentru material | Zidărie; beton | |
| Execuția suportului de scule | SDS Max | |
| Găurire/ teşire/ alezare | beton; lemn; oțel | |
| Model constructiv motor | Motor cu perii | |
| Caracteristici / echipament | Cu mâner suplimentar | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da | |
| Greutate totală | 6,7 kg |
| Cod articol | 4933398200 | |
| EAN / GTIN | 4002395234073 | |
| Număr producător | 4933398200 | |
| L-Număr | L00820 129 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |