PH28 SDS+młotek kombinowany

Nr art.: 4933396396
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
zasilanie energią Mains-powered
Rodzaj produktu Hammer drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933396396
EAN / GTIN 4002395234936
Numer producenta 4933396396
Numer L L00800 1285
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Mocny młotek kombinowany z systemem FIXTEC™
  • Zoptymalizowany dla średnic wiercenia od 8 do 18 mm
  • Układ łagodnego rozruchu
  • Konstrukcja antywibracyjna i uchwyt z miękką nakładką Softgrip
  • Funkcja miękkiego uderzenia
  • Zintegrowany blok metalowy (IMB) zapewniający najwyższą stabilność
  • Dzięki połączeniu przełączania mechanicznego i elektronicznego taka sama moc wyjściowa przy ruchu w prawo i w lewo.
  • Złączka zabezpieczająca chroni użytkownika i maszynę w przypadku zablokowania wiertła
  • System szybkiej wymiany narzędzi FIXTEC™ w zakresie dostawy modelu PH 28 X
  • Kabel sieciowy 4 m
  • Przełącznik z blokadą do pracy ciągłej
  • Blokada obrotów do lekkich prac dłutujących
  • Zakres dostawy: Adapter FIXTEC™ i szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm, ogranicznik głębokości wiercenia

Cecha szcz.:

  • Średnica wiercenia w betonie: 28
  • Średnica wiercenia dla drewna: 30
  • Średnica wiercenia dla stali: 13
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga [kg]: 2,7
  • Pobór mocy [W]: 820
  • Maks. Średnica wiercenia w betonie [mm]: 28
  • Maks. Średnica wiercenia w drewnie [mm]: 30
  • Maks. Średnica wiercenia w stali [mm]: 13
  • maks. Energia pojedynczego uderzenia: 3,4
  • wersja produktu: PH 28
  • Energia uderzenia [EPTA] [J]: 3,4
  • wyposażenie standardowe: Kabel o długości 4 m, dodatkowy uchwyt z ogranicznikiem głębokości, walizka transportowa

W dostawie:

4 m cable, additional handle with depth stop, transport case, FIXTEC™ adapter with 13 mm quick-release drill chuck