• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PH28 SDS+Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933396396
Netto: 219,00 €
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
Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933396396
EAN / GTIN 4002395234936
Herstellernummer 4933396396
L-Nummer L00800 1285

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller Kombihammer mit FIXTEC™
  • Optimiert für Bohrdurchmesser von 8 bis 18 mm
  • Sanftanlauf
  • Anti-Vibrations-Konstruktion und Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Softschlagfunktion
  • Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität
  • Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-Links-Lauf
  • Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
  • FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem im Lieferumfang des PH 28 X enthalten
  • Netzkabel 4 m
  • Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
  • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
  • Lieferumfang: FIXTEC™-Adapter und 13-mm-Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Beton: 28
  • Bohrdurchmesser für Holz: 30
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 2.7
  • Leistungsaufnahme [W]: 820
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 28
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 30
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 3.4
  • Produktvariante: PH 28
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 3.4
  • Standardausrüstung: 4m Kabel, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Transportkoffer