PH28 SDS+KOMBINOVANÉ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933396396
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Kombi kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933396396
EAN / GTIN 4002395234936
Číslo výrobce 4933396396
L-číslo L00800 1285
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkonné kombinované kladivo s technologií FIXTEC™
  • Optimalizováno pro průměry vrtáků od 8 do 18 mm
  • Měkký start
  • Antivibrační konstrukce a rukojeť s měkkým úchopem
  • Funkce měkkého nárazu
  • Integrovaný kovový blok (IMB) pro maximální stabilitu
  • Kombinace mechanického a elektronického spínání pro stejný výkon při pravolevém otáčení
  • Bezpečnostní spojka chrání uživatele i stroj v případě zaseknutí vrtáku
  • Systém rychlé výměny nástrojů FIXTEC™ je součástí PH 28 X
  • Síťový kabel 4 m
  • Uzamykatelný spínač pro nepřetržitý provoz
  • Rotační doraz pro lehkou práci s dlátem
  • Rozsah dodávky: adaptér FIXTEC™ a rychloupínací sklíčidlo 13 mm, hloubkový doraz vrtání

Charakteristika:

  • Průměr vrtání do betonu: 28
  • Průměr vrtání do dřeva: 30
  • Průměr vrtání do oceli: 13
  • Dodáváno v demontu: Přepravní kufr
  • Hmotnost [kg]: 2,7
  • Příkon [W]: 820
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 28
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 30
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 3,4
  • Varianta výrobku: PH 28
  • Energie příklepu [EPTA] [J]: 3,4
  • Standardní výbava: 4m kabel, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem, kufr

Rozsah dodávky:

4m kabel, přídavná rukojeť s hloubkovou dorazovou lištou, přepravní kufr, adaptér FIXTEC™ s 13mm rychloupínacím sklíčidlem