Gwoździe z okrągłą główką do M18FRCN45;

Nr art.: 4932499321
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Maks. długość gwoździ 25 mm
Średnica gwoździ 3,05 mm
Typ gwoździ Gwóźdź z łbem spęcznionym
Rodzaj produktu Gwoździe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932499321
EAN / GTIN 4058546564858
Numer producenta 4932499321
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Gwoździe z okrągłą główką do M18FRCN45
  • Gwoździe w kręgach o nachyleniu 15 stopni

Cecha szcz.:

  • Wymiary głowicy: 10,5 mm
  • Długość: 25 mm
  • Kąt magazynowy: 15 stopnia
  • Materiał: Pierścień, cynkowany ogniowo
  • Średnica trzonka: 3,05 mm
  • klasa usług: 3
  • Typ: Gwoździe z okrągłą główką do M18FRCN45