Rundhovedede søm til M18FRCN45;Spiralsøm med 15 graders hældning

Art.-nr.: 4932499321
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Sømlængde maks. 25 mm
Sømdiameter 3,05 mm
Sømtype søm med stifthoved
Produkttype søm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932499321
EAN/GTIN 4058546564858
Producentnummer 4932499321
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rundhovedede søm til M18FRCN45
  • Spiralsøm med 15 graders hældning

Egenskab:

  • Hovedmål: 10,5 mm
  • Længde: 25 mm
  • Magasinvinkler: 15 grader
  • Materiale: Ringstang, varmgalvaniseret
  • Skaftdiameter: 3,05 mm
  • Serviceklasse: 3
  • Type: Rundhovedede søm til M18FRCN45