Hřebíky s kulatou hlavou pro M18FRCN45;Cívkové hřebíky se sklonem 15 stupňů

Artiklové číslo: 4932499321
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka hřebíku max. 25 mm
Průměr jehly 3,05 mm
Typ hřebíku Hřebík s kolíkovou hlavou
Druh produktu Hřebíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932499321
EAN / GTIN 4058546564858
Číslo výrobce 4932499321
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Hřebíky s kulatou hlavou pro M18FRCN45
  • Cívkové hřebíky se sklonem 15 stupňů

Charakteristika:

  • Rozměry hlavy: 10,5 mm
  • Délka: 25 mm
  • Úhly zásobníku: 15 stupňů
  • Materiál: Kroužková rukojeť, žárově pozinkovaná
  • Průměr stopky: 3,05 mm
  • Třída služeb: 3
  • Typ: Hřebíky s kulatou hlavou pro M18FRCN45