Zestaw frezów HM 6x10 mm, 5 sztuk

Nr art.: 4932493577
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
Numer artykułu 4932493577
EAN / GTIN 4058546484484
Numer producenta 4932493577
Numer L L01780 2798
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zgodnie z normą DIN 8033
  • Podwójnie szlifowane uzębienie umożliwia optymalne usuwanie materiału, niskie wibracje dla łatwiejszej obsługi i dokładniejszą obróbkę skrawaniem.
  • Nadaje się do stali hartowanej i niehartowanej, żeliwa i stali nierdzewnej, takiej jak aluminium, mosiądz i miedź.
  • W tym typ B, C, D, H, M
  • Frez z węglika spiekanego typu B Cylinder z uzębieniem czołowym do cięć przednich i bocznych
  • Frez z węglika spiekanego typu C, walcowy, do cięć przednich i bocznych
  • Frez z węglika spiekanego typu D kulisty do okrawania otworów i wykonywania cięć wklęsłych
  • Frez z węglika spiekanego typu H Flamme do konturów
  • Frez z węglika spiekanego typu M Stożek ostro zakończony do krawędzi ukośnych i wąskich konturów
  • Odpowiedni dla M18 FDGRB

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 10 mm
  • Średnica trzonka: 6 mm

W dostawie:

Tungsten carbide cutters type B cylindrical with end teeth, Tungsten carbide cutters type C cylindrical, Tungsten carbide cutters type D spherical, Tungsten carbide cutters type H flame-shaped, Tungsten carbide cutters type M pointed cone-shaped