• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Fräser 6x10 mm Set 5-teile

Artikel-Nr.: 4932493577
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932493577
EAN / GTIN 4058546484484
Herstellernummer 4932493577
L-Nummer L01780 2798
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß DIN 8033
  • Doppelt geschliffene Verzahnung ermöglicht optimalen Materialabtrag, geringe Vibrationen für leichteres Handling und feinere Zerspanung
  • Geeignet für gehärteten und ungehärteten Stahl, Gusseisen und Edelstahl wie Aluminium, Messing und Kupfer
  • Inklusive Typ B, C, D, H, M
  • Hartmetall-Fräser Typ B Zylinder mit Stirnverzahnung für vordere und seitliche Schnitte
  • Hartmetall-Fräser Typ C walzenrund für vordere und seitliche Schnitte
  • Hartmetall-Fräser Typ D Kugel zum Entgraten von Löchern und für konkave Schnitte
  • Hartmetall-Fräser Typ H Flamme für Konturen
  • Hartmetall-Fräser Typ M Spitzkegel für schräge Kanten und enge Konturen
  • Geeignet für M18 FDGRB

Merkmal:

  • Breite: 10 mm
  • Schaftdurchmesser: 6 mm

Lieferumfang:

Hartmetall-Fräser Typ B Zylinderförmig mit Stirnverzahnung, Hartmetall-Fräser Typ C walzenrund, Hartmetall-Fräser Typ D Kugelförmig, Hartmetall-Fräser Typ H Flammenförmig, Hartmetall-Fräser Typ M Spitzkegelförmig

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb