SET FRESE ROTATIVE 6x10 MM 5 PZ

Número de artículo: 4932493577
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932493577
EAN / GTIN 4058546484484
Número del fabricante 4932493577
Número L L01780 2798
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Según DIN 8033
  • dentado de doble tierra permite una eliminación óptima del material, baja vibración para un manejo más fácil y un arranque de viruta más fino
  • Adecuado para acero endurecido y no endurecido, hierro fundido y acero fino como aluminio, latón y cobre
  • Incluyendo el tipo B, C, D, H, M
  • Cortador de carburo tipo B cilindro con dientes de espolón para cortes frontales y laterales
  • Cortadoras de carburo esferocilíndrico tipo C para cortes delanteros y laterales
  • Cortador de carburo tipo D bola para agujeros de desbarbado y para cortes cóncavos
  • Tipo H cortador de carburo de llama para contornos
  • Cortador de carburo de tungsteno tipo M cono puntiagudo para bordes inclinados y contornos estrechos
  • Adecuado para M18 FDGRB

Característica:

  • Anchura: 10 mm
  • Diámetro de la caña: 6 mm

Volumen de suministro:

Cortador de carburo de tungsteno tipo B cilíndrico con dientes finales, cortador de carburo de tungsteno tipo C esferocilíndrico, cortador de carburo de tungsteno tipo D esférico, cortador de carburo de tungsteno tipo H en forma de llama, cortador de carburo de tungsteno tipo M en forma de cono puntiagudo