bote de aceite de 5 litros con aceite sintético roscado

Número de artículo: 4932493463
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie MX FUEL
Denominación del fabricante Milwaukee Synthetic Threading Oil; Synthetic Threading Oil
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Color rojo
Contenido 5.000 ml
Tipo de producto Aceite para roscar
Unidad contenido mililitros
Modelo bidón
Forma líquido
Características Protección antioxidante

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932493463
EAN / GTIN 4058546483340
Número del fabricante 4932493463
Número L L01870 118422
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

Bote de 5 L de aceite de corte de roscas para uso con la máquina de corte de roscas batería estacionaria MX FUEL™
potencia de enfriamiento ideal para hilos de alta calidad
aceite sintético con aprobación DVGW para su uso en tuberías de agua potable

Característica:

  • Número: 5 l
  • Piezas: 1